アズワン
SNコンテナー B#14 ライトブルー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):405×305×160●有効内寸(mm):318×254×142●内容量(L):13.5●圧縮荷重:10.00kN(1020kgf)
アズワン品番
67-7109-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058365
20145200BL511BL503
¥
3,380
¥
3,346
¥
3,681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください