アズワン
SNコンテナー B#14B ブルー/グレー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
従来品から軽量化と圧縮強度を40%アップ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):533×245×150●有効内寸(mm):462×207×132●内容量(L):14●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)
アズワン品番
67-7109-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060560
20146100BL504GLYMZ
¥
3,330
¥
3,297
¥
3,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください