アズワン
SNコンテナー B#14TS ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内底面ノンノコ仕様で油による付着を防止
仕様
●材質:PP●外寸(mm):430×290×168●有効内寸(mm):363×227×148●内容量(L):13.8●圧縮荷重:12.29kN(1,250kgf)
アズワン品番
67-7109-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059896
20148500BL503BL511
¥
5,090
¥
5,039
¥
5,543
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください