アズワン
SNコンテナー B#16 孔無 オレンジ/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):592×245×157●有効内寸(mm):520×200×136●内容量(L):16.4●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)
アズワン品番
67-7109-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062459
20165100OR301OR309
¥
3,740
¥
3,703
¥
4,073
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください