アズワン
SNコンテナー B#17 底面足無 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):405×273×210●有効内寸(mm):335×220×186●内容量(L):15.7●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)
アズワン品番
67-7109-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061445
20166600BL503BL511
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください