アズワン
SNコンテナー B#18Y ブルー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーB#25Yの50mm浅型タイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×373×126●有効内寸(mm):470×310×106●内容量(L):17.6●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)
アズワン品番
67-7109-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063037
20177700BLCPKBL506
¥
3,770
¥
3,732
¥
4,105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください