SNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン

SNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン - アズワンSNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン - アズワンSNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
クロス積みが可能なため、冷蔵庫での通気性が良好で格段に冷気をまんべんなく行き渡らせます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):540×462×101●有効内寸(mm):478×400×80●内容量(L):17.5●圧縮荷重:14.61kN(1,490kgf)アズワン品番67-7109-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406254720193900BR702BR704
4,650
4,604
5,064(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする