アズワン
SNコンテナー B#19FK ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):456×284×226●有効内寸(mm):390×220×205●内容量(L):19.7●圧縮荷重:14.90kN(1520kgf)
アズワン品番
67-7109-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060140
20193300BL503BL511
¥
5,300
¥
5,247
¥
5,772
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください