アズワン
SNコンテナー B#19K ライトグレー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):450×325×190●有効内寸(mm):387×262×175●内容量(L):19.8●圧縮荷重:15.58kN(1590kgf)
アズワン品番
67-7109-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058880
20185300GL802BL503
¥
4,970
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください