アズワン
SNコンテナー B#19KS グリーン/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):587×368×126●有効内寸(mm):526×315×105●内容量(L):19.5●圧縮荷重:10.29kN(1050kgf)
アズワン品番
67-7109-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058347
20198800GR615GR609
¥
4,710
¥
4,663
¥
5,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください