アズワン
SNコンテナー B#20A ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×373×195●有効内寸(mm):322×309×182●内容量(L):20●圧縮荷重:15.29kN(1560kgf)
アズワン品番
67-7109-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060806
20205700BL503BL511
¥
4,740
¥
4,693
¥
5,162
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください