アズワン
SNコンテナー B#22YH 孔無 オレンジ/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
オリコン51Bシリーズに相互嵌合するSNコンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×181●有効内寸(mm):421×261×156●内容量(L):21.5●圧縮荷重:15.68kN(1,600kgf)
アズワン品番
67-7109-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060815
20229300OR309OR301
¥
5,120
¥
5,069
¥
5,576
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください