アズワン
SNコンテナー B#23TM ブルー/Aグレー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
片持ち段バラシ対応
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×393×155●有効内寸(mm):460×323×139●内容量(L):23.2●圧縮荷重:16.0kN(1,630kgf)
アズワン品番
67-7109-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061567
20237200BL504GL804
¥
4,880
¥
4,831
¥
5,314
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください