アズワン
SNコンテナー B#25-2 ブラウン/ブラウン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):713×401×131●有効内寸(mm):621×350×94●内容量(L):28●圧縮荷重:7.11kN(725kgf)
アズワン品番
67-7109-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063204
20285800BR701BR704
¥
4,370
¥
4,326
¥
4,759
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください