アズワン
SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)
アズワン品番
67-7109-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058959
20283000GR603GRDEN
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください