アズワン
SNコンテナー B#28K ライトグレー/グレー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):450×325×265●有効内寸(mm):387×262×250●内容量(L):27.8●圧縮荷重:16.91kN(1725kgf)
アズワン品番
67-7109-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059345
20285600GL802GL803
¥
6,280
¥
6,217
¥
6,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください