アズワン
SNコンテナー B#31W オレンジ/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナB#36の浅型タイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):593×393×185●有効内寸(mm):526×326×168●内容量(L):31●圧縮荷重:22.5kN(2293kgf)
アズワン品番
67-7109-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060115
20315600OR301OR308
¥
6,370
¥
6,306
¥
6,937
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください