アズワン
SNコンテナー B#341 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):443×275×80●内容量(L):11.5●圧縮荷重:13.93kN(1420kgf)
アズワン品番
67-7109-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059047
10340600BL503BL511
¥
3,410
¥
3,376
¥
3,714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください