アズワン
SNコンテナー B#342 孔無 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×195●有効内寸(mm):443×275×172●内容量(L):23.2●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)
アズワン品番
67-7109-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060727
20228100BL503BL511
¥
4,600
¥
4,554
¥
5,009
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください