アズワン
SNコンテナー B#4A グリーン/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):280×193×135●有効内寸(mm):220×131×125●内容量(L):4.2●圧縮荷重:16.37kN(1670kgf)
アズワン品番
67-7109-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060027
20045600GR603GR604
¥
2,470
¥
2,445
¥
2,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください