アズワン
SNコンテナー B#9-3 グレー/ライトグレー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):369×287×125●有効内寸(mm):301×226×112●内容量(L):8.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf)
アズワン品番
67-7109-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059826
20085400GL803GL802
¥
3,050
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください