アズワン
SNコンテナー C#26K ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):443×331×225●有効内寸(mm):391×283×197●内容量(L):24●圧縮荷重:12.25kN(1250kgf)
アズワン品番
67-7225-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071595
10245200BL503BL511
¥
4,880
¥
4,831
¥
5,314
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください