アズワン
SNコンテナー C#28 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):696×469×111●有効内寸(mm):635×408×90●内容量(L):27.2●圧縮荷重:9.11kN(930kgf)
アズワン品番
67-7225-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068174
10280300BL503BL511
¥
5,510
¥
5,455
¥
6,001
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください