アズワン
SNコンテナー C#28S ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央部ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×352×200●有効内寸(mm):476×288×178●内容量(L):27.1●圧縮荷重:13.23kN(1350kgf)
アズワン品番
67-7225-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070414
10275800BL503BL511
¥
4,810
¥
4,762
¥
5,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください