アズワン
SNコンテナー C#29 水抜孔無 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):638×445×138●有効内寸(mm):578×389×115●内容量(L):30.6●圧縮荷重:12.25kN(1250kgf)
アズワン品番
67-7225-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070929
10300500BL503BL511
¥
5,200
¥
5,148
¥
5,663
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください