アズワン
SNコンテナー C#29FC ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
片短側面ラベル剥離用リブあり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):560×453×151●有効内寸(mm):499×392×134●内容量(L):28.8●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)
アズワン品番
67-7225-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068567
10290400BL503BL511
¥
4,450
¥
4,406
¥
4,847
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください