アズワン
SNコンテナー C#29FC-K ブルー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):453×280×271●有効内寸(mm):390×225×245●内容量(L):23.7●圧縮荷重:8.43kN(860kgf)
アズワン品番
67-7225-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070220
10230500BLFC2BLFC1
¥
4,260
¥
4,217
¥
4,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください