アズワン
SNコンテナー C#29FS ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4側面、上段フランジ、内側面上部にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):548×366×192●有効内寸(mm):486×308×176●内容量(L):29.4●圧縮荷重:9.54kN(973kgf)
アズワン品番
67-7225-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068804
10295400BL503BL511
¥
3,920
¥
3,881
¥
4,269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください