アズワン
SNコンテナー C#29KS ブラウン/ブラウン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):587×368×181●有効内寸(mm):526×315×160●内容量(L):29.5●圧縮荷重:10.97kN(1,120kgf)
アズワン品番
67-7225-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069154
10290900BR702BR704
¥
5,330
¥
5,277
¥
5,805
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください