アズワン
SNコンテナー C#32 S オレンジ/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):690×441×136●有効内寸(mm):629×380×120●内容量(L):31.6●圧縮荷重:11.56kN(1180kgf)
アズワン品番
67-7225-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067115
10310200OR309OR301
¥
5,840
¥
5,782
¥
6,360
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください