アズワン
SNコンテナー C#32-3 グリーン/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:12.00kN(1224kgf)
アズワン品番
67-7225-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067395
10185000GR603GR604
¥
5,140
¥
5,089
¥
5,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください