SNコンテナー C#33-2 底面ベタ ブルー/ライトブルー

SNコンテナー C#33-2 底面ベタ ブルー/ライトブルー - アズワンSNコンテナー C#33-2 底面ベタ ブルー/ライトブルー - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):649×417×155●有効内寸(mm):587×361×133●内容量(L):31.8●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)アズワン品番67-7225-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407275810311300BL503BL511
6,280
6,217
6,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする