SNコンテナー C#35AJ ブルー/ライトブルー

SNコンテナー C#35AJ ブルー/ライトブルー - アズワンSNコンテナー C#35AJ ブルー/ライトブルー - アズワンSNコンテナー C#35AJ ブルー/ライトブルー - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
サンテナーB#35のSNタイプ
SNコンテナーC#40、C#40-2及びサンテナーB#40シリーズと相互嵌合可能です。
※サンテナーの上に積載する際はご注意ください。
両短辺ラベル剥離用シボあり

仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×154●有効内寸(mm):564×404×137●内容量(L):34.6●圧縮荷重:12.6kN(1,280kgf)アズワン品番67-7225-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444356610350800BL503BL511
5,370
5,316
5,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする