アズワン
SNコンテナー C#35CF ブラウン/ブラウン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺中央ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):667×436×159●有効内寸(mm):605×385×137●内容量(L):35●圧縮荷重:15.38kN(1569kgf)
アズワン品番
67-7225-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070168
10340500BR702BRAOY
¥
5,930
¥
5,871
¥
6,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください