アズワン
SNコンテナー C#35TA オレンジ/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):652×426×162●有効内寸(mm):592×373×141●内容量(L):34.9●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)
アズワン品番
67-7225-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068034
10350400OR309OR301
¥
5,580
¥
5,524
¥
6,076
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください