SNコンテナー C#35W グリーン/グリーン

SNコンテナー C#35W グリーン/グリーン - アズワンSNコンテナー C#35W グリーン/グリーン - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):615×416×195●有効内寸(mm):544×346×166●内容量(L):35●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)アズワン品番67-7225-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407132410350700GR603GRMSA
5,420
5,366
5,903(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする