アズワン
SNコンテナー C#36 グリーン/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):536×375×238●有効内寸(mm):471×314×220●内容量(L):35.5●圧縮荷重:17.44kN(1780kgf)
アズワン品番
67-7225-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069276
10340400GR603GR604
¥
4,940
¥
4,891
¥
5,380
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください