アズワン
SNコンテナー C#36T グレー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
農産物搬送用深型SNコンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):557×459×182●有効内寸(mm):490×400×160●内容量(L):35.2●圧縮荷重:9.22kN(940kgf)
アズワン品番
67-7225-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066634
10360500GL803BLKNS
¥
5,670
¥
5,613
¥
6,174
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください