アズワン
SNコンテナー C#36Y ブラック/グレー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):578×388×214●有効内寸(mm):518×332×192●内容量(L):36.1●圧縮荷重:9.81kN(1000kgf)
アズワン品番
67-7225-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068007
10360400BK901GL803
¥
6,120
¥
6,059
¥
6,665
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください