アズワン
SNコンテナー C#37 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×330×300●有効内寸(mm):461×261×278●内容量(L):36.7●圧縮荷重:12.15kN(1240kgf)
アズワン品番
67-7225-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066844
10370400BL503BL511
¥
6,420
¥
6,356
¥
6,992
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください