曜日別特売

SNコンテナー C#37FU ブルー/ライトブルー

SNコンテナー C#37FU ブルー/ライトブルー - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺及び上段フランジ、持ち手内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):678×448×156●有効内寸(mm):618×387×137●内容量(L):37.1●圧縮荷重:10.20kN(1040kgf)アズワン品番67-7225-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406820810370500BL503BL511
6,120
6,059
6,665(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする