アズワン
SNコンテナー C#41 ライトブルー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):674×360×227●有効内寸(mm):600×300×204●内容量(L):40.8●圧縮荷重:19.45kN(1985kgf)
アズワン品番
67-7225-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071735
10400200BL511BL503
¥
6,760
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください