アズワン
SNコンテナー C#42 ブルー/ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):619×429×195●有効内寸(mm):566×376×177●内容量(L):41.1●圧縮荷重:13.23kN(1350kgf)
アズワン品番
67-7225-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070387
10410200BL503BL511
¥
6,420
¥
6,356
¥
6,992
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください