曜日別特売

SNコンテナー C#51 オレンジ/イエロー

SNコンテナー C#51 オレンジ/イエロー - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用リブあり

仕様●材質:PP●外寸(mm):724×479×191●有効内寸(mm):652×418×170●内容量(L):51●圧縮荷重:13.92kN(1420kgf)アズワン品番67-7225-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406852410510100OR301YE304
7,190
7,118
7,830(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする