アズワン
SNコンテナー C#97 P ライトブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
しいたけ菌培養コンテナー(菌床ブロック6個収納可能)
仕様
●材質:PP●外寸(mm):609×609×327●有効内寸(mm):551×551×275●内容量(L):97●圧縮荷重:8.23kN(840kgf)
アズワン品番
67-7225-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067928
10971000BL510
¥
9,260
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください