アズワン
SNコンテナー N#10 水抜孔有 Aグレー/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):365×275×160●有効内寸(mm):298×208×143●内容量(L):10.2●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)
アズワン品番
67-7225-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068856
20101400GL804GR603
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください