アズワン
SNコンテナー N#13 水抜孔有 Aグレー/ブルー
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):365×275×210●有効内寸(mm):298×208×193●内容量(L):13.5●圧縮荷重:12.74kN(1300kgf)
アズワン品番
67-7225-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070545
20135600GL804BL503
¥
4,400
¥
4,356
¥
4,792
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください