アズワン
SNコンテナー N#14 水抜孔有 Aグレー/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
6分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×365×110●有効内寸(mm):483×298×84●内容量(L):14.2●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf)
アズワン品番
67-7225-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068409
20145300GL804OR309
¥
5,350
¥
5,297
¥
5,827
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください