アズワン
SNコンテナー N#16B 水抜孔有 Aグレー/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーN#20Bの高さ50mmダウンサイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):442×334×160●有効内寸(mm):374×266×142●内容量(L):16●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番
67-7225-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068908
20162300GL804GR602
¥
4,840
¥
4,792
¥
5,271
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください