SNコンテナー N#20B-H 水抜孔有 グレー/ライトブルー

SNコンテナー N#20B-H 水抜孔有 グレー/ライトブルー - アズワンSNコンテナー N#20B-H 水抜孔有 グレー/ライトブルー - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
底面強度抜群

仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×189●内容量(L):21●圧縮荷重:16.70kN(1700kgf)アズワン品番67-7225-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406865520218100GL803BL510
6,730
6,663
7,329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする